Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - RS485-Bus-Kommunikationsschnittstelle

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - RS485-Bus-Kommunikationsschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014065

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312315651

Sonepar Artikelnummer

120356584

Hersteller Artikelnummer

30014065

Hersteller Typ

FTS14KS

Hersteller Artikel Nr.:

30014065

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Montageart:

REG

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.116 kg

FTS14-Kommunikationsschnittstelle für den ELTAKO-RS485-Bus mit beiliegendem Schaltnetzteil FSNT14-12V/12W. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Versorgungsspannung 12V DC. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücken. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Schaltnetzteil FSNT14-12V/12W, 1 Distanzstück DS14, 2 Abschlusswiderstände zum Aufstecken mit Aufdruck Ω, 1/2 TE, 3 Steckbrücken 1 TE (davon 1 Ersatz), 1 Steckbrücke 1,5 TE, 2 Steckbrücken 1/2 TE (davon 1 Ersatz) und ein Steckbrücken-Montagewerkzeug SMW14. Bei einer Belastung des Schaltnetzteils größer 4W ist auf der linken Seite eine ½ Teilungseinheit Lüftungsabstand zu benachbarten Geräten einzuhalten. Bei einer Belastung größer 6W ist zusätzlich eine ½ Teilungseinheit Lüftungsabstand zwischen dem FSNT14 und dem FTS14KS mit dem Distanzstück DS14 erforderlich. Ein Distanzstück DS14 und eine lange Steckbrücke liegen daher bei. Ist der Gesamt-Leistungsbedarf eines Baureihe14-Bus­systems höher als 10W, muss je 12W zusätzlichem Leistungsbedarf ein weiteres FSNT14-12V/12W verwendet werden. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Optional kann auch 12V DC eines WNT15-12VDC/24W an den Klemmen GND/+12V eingespeist werden. Am letzten Aktor muss der beiliegende zweite Abschlusswiderstand aufgesteckt werden. Mini-USB zum Anschluss eines PC zur Erstellung einer Geräteliste, zur Konfiguration der Aktoren mit Hilfe des PC-Tools PCT14 und zur Datensicherung. Ein Legalisierungs-Code für den Download des PCT14 von der ELTAKO-Homepage www.ELTAKO.de liegt dem FTS14KS bei. An die Klemme Hold werden alle FTS14EM und ggf. Gateways FGW14 angeschlossen, wenn diese einen PC mit RS232-Bus verbinden. Mit dem Betriebsarten-Drehschalter BA lassen sich 10 unterschiedliche Betriebsarten gemäß Bedienungsanleitung einstellen. Die LED unten leuchtet grün, wenn vom PC-Tool PCT14 eine Verbindung her­gestellt wurde. Beim Lesen oder Schreiben von Daten flackert die grüne LED. Die grüne LED erlischt, wenn vom PC-Tool PCT14 die Verbindung getrennt wurde.