ELTAKO - RS485-Bus-Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter FUD14/800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014007
Montageart - REG
Farbe - blau
Lastart - universal
Anschlussleistung - 300 .. 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312313763
Sonepar Artikelnummer
120318679
Hersteller Artikelnummer
30014007
Hersteller Typ
FLUD14
Hersteller Artikel Nr.:
30014007
Montageart:
REG
Farbe:
blau
Lastart:
universal
Anschlussleistung:
300 .. 400 W
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg


