ELTAKO - RS485-Bus-Mehrfach-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014017
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312313855
Sonepar Artikelnummer
120318688
Hersteller Artikelnummer
30014017
Hersteller Typ
FGW14
Hersteller Artikel Nr.:
30014017
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.078 kg


