ELTAKO - RS485-BUS-Stromzähler-MQTT-Gateway über WLAN oder LAN. MQTT und REST-API

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014051
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - RS-485
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312327623
Sonepar Artikelnummer
121048569
Hersteller Artikelnummer
30014051
Hersteller Typ
FGW14WL-IP
Hersteller Artikel Nr.:
30014051
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
RS-485
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.078 kg


