Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - RS485-Bus-Taster-Gateway

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - RS485-Bus-Taster-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014061

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312315088

Sonepar Artikelnummer

120356580

Hersteller Artikelnummer

30014061

Hersteller Typ

FTS14TG

Hersteller Artikel Nr.:

30014061

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Montageart:

REG

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.079 kg

Taster-Gateway für FTS14-Systeme. Stand-by-Verlust nur 1,3 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35. 2,5 Teilungseinheiten = 45mm breit, 58mm tief. Zur besseren Wärmeabfuhr muss auf der linken Seite eine ½ Teilungseinheit Lüftungsabstand eingehalten werden, hierzu das beiliegende Distanzstück DS14 verwenden. Versorgungsspannung 230V. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Mit bis zu 3 Taster-Gateways FTS14TG lassen sich die Telegramme von bis zu 90 über einen 2-Draht-Tasterbus verbundenen 4-fach-Bus-Taster B4T55E bzw. Bus-Tasterkoppler FTS61BTK, FTS61BTKL und FTS61BTK/8 mit den daran angeschlossenen konventionellen Tastern einspeisen. Über nur 2 Adern erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung gleichzeitig. Dadurch entfallen zahlreiche einzelne Taster-Steuerleitungen. Ein FTS14EM ist dann ggf. nicht erforderlich. Bis zu 30 Stück B4T55E, FTS61BTK, FTS61BTKL und FTS61BTK/8 können an ein Taster-Gateway FTS14TG angeschlossen werden. Über den 2-Draht-Bus erfolgt die Spannungsversorgung der angeschlossenen Geräte mit 29V DC und gleichzeitig die Datenübertragung. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden. Der 2-Draht-Bus ist galvanisch getrennt vom ELTAKO-RS485-Bus. Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200m. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus-Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden. Mit einem FTS14FA im ELTAKO-RS485-Bus werden die Tastertelegramme der angeschlossenen Geräte auch in den ELTAKO-Gebäudefunk gesendet.