Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - RS485-Bus-Telegramm-Duplizierer

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - RS485-Bus-Telegramm-Duplizierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014057

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 60

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312315705

Sonepar Artikelnummer

120356579

Hersteller Artikelnummer

30014057

Hersteller Typ

FTD14

Hersteller Artikel Nr.:

30014057

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

60

Anzahl der Ausgänge:

60

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.062 kg

Telegramm-Duplizierer für den ELTAKO-RS485-Bus mit austauschbarer Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Die Telegramme eingelernter IDs werden dupliziert und mit einer neuen Ausgangs-ID direkt in den ELTAKO-Gebäudefunk gesendet. Diese Funk-Telegramme können gezielt in dezentrale Aktoren eingelernt werden. Insgesamt stehen 120 Speicherplätze zur Verfügung. Der obere Drehschalter dient zum gezielten Senden eines Funk-Telegramms gemäß Bedienungsanleitung. Im Normalbetrieb wird er auf RUN gestellt. Der untere Drehschalter dient zum Einlernen und Löschen von IDs gemäß Bedienungsanleitung. Im Normalbetrieb wird er auf RUN gestellt. Die rote LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang. Die grüne LED unter dem unteren Drehschalter leuchtet kurz auf, wenn ein Funk-Telegramm gesendet wird. Die kleine beiliegende Antenne kann gegen eine Funkantenne FAG55E- oder FA250 mit Magnetfuß und Kabel ausgetauscht werden.