Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - RS485-Bus-Zweirichtungs-Drehstromzähler mit Display, MID

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - RS485-Bus-Zweirichtungs-Drehstromzähler mit Display, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28465715

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312501887

Sonepar Artikelnummer

121048570

Hersteller Artikelnummer

28465715

Hersteller Typ

DSZ14DRSZ-3X80A MID

Hersteller Artikel Nr.:

28465715

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 V

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.196 kg

RS485-Bus-Zweirichtungs-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt an L1 und je 0,5W an L2 und L3. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit Schutzart IP51. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit RS485-Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Ein­gängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur 0,8 Watt bzw. 0,5W Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Die Wirkenergie wird abhängig vom Vorzeichen addiert. Positive Leistung im Zähler bedeutet Energiebezug, eine negative Leistung bedeutet Energielieferung. Die Energiemessung erfolgt saldierend. Wenn der Energiebezug (P positiv) größer ist als die Energielieferung (P negativ) wird der Zählerstand T Pfeil rechts erhöht. Falls die Energielieferung größer ist als der Energiebezug, wird der Zählerstand T Pfeil links erhöht. Energiebezug wird mit einem Rechtspfeil und Energielieferung wird mit einem Linkspfeil jeweils über dem aktiven Balken im Display angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 80 A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 4OmA. Die Anschlüsse L1 und N müssen vorhanden sein. Anschluss über ein FBA14 an den ELTAKO-RS485-Bus mit einer 2-adrigen geschirmten Busleitung (z.B. Telefonleitung). Der Zählerstand und die Momentanleistung werden dem Bus übergeben – z.B. zur Weitergabe an einen externen Rechner oder Controller – und auch über das FAM14 in das Funknetz gesendet. Dazu ist es erforderlich, dass von dem Funk-Antennenmodul FAM14 eine Geräte­adresse vergeben wird, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug und die Leistungslieferung werden mit einer 1000-mal je kWh blinkenden LED neben dem Display angezeigt. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie je Bezug und Lieferung, die Wirkenergie der rücksetzbaren Speicher Bezug und Lieferung sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung, Strom und der PcH-Wert angezeigt werden. Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Außenleiter wird false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt. Zähler-Sonderbetriebsarten: In den Zähler-Betriebsarten des FAM14 liegt der Fokus auf der einstellbaren Übertragungs­geschwindigkeit von Stromzählerdaten für externe Gebäudeenergiemanager. Daten können über angeschlossene Gateways am FAM14 abgegriffen und weitergeleitet werden (FGW14, FGW14-USB, FGW14W(L)-IP). Für Zähler ab der Fertigungswoche 33/23 sind dafür weitere Einstellmöglichkeiten am FAM14 verfügbar.