ELTAKO - Sammelschienen 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014024
Ausführung - flach
Breite - 108 mm
Flexibel - Nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312314050
Sonepar Artikelnummer
120521542
Hersteller Artikelnummer
30014024
Hersteller Typ
SAS-6TE
Hersteller Artikel Nr.:
30014024
Ausführung:
flach
Breite:
108 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Sammelschiene für die Querverbindung des Schaltnetzteils FSNT14 mit den Aktoren FAE14SSR bzw. FAE14LPR.


