Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltnetzteil 12V/12W

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltnetzteil 12V/12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014062

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312315095

Sonepar Artikelnummer

120356581

Hersteller Artikelnummer

30014062

Hersteller Typ

FSNT14-12V/12W

Hersteller Artikel Nr.:

30014062

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

12 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

184 .. 253 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.1 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Einbauhöhe:

58 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

18 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.059 kg

Schaltnetzteil Nennleistung 12W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Ist der Gesamt-Leistungsbedarf eines Baureihe14-Bussystems höher als 8W, sind weitere Schaltnetzteile FSNT14-12V/12W erforderlich. Diese versorgen jeweils eine Gruppe von Aktoren, welche mit einer Trennbrücke auf dem FSNT14 getrennt werden. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Trennbrücke TB14 1 TE, 1 Steckbrücke 1,5 TE und ein Distanzstück DS14. Bei einer Belastung größer 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen und Dimmern ist 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit dem Distanzstück DS14 erforderlich. Dieses und eine lange Steckbrücke liegen daher bei. Eingangsspannung 230V (-10% bis +10%). Wirkungsgrad 87%. Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest. Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehler­beseitigung (Autorecovery-Funktion). Dieses Schaltnetzteil kann auch zur Herstellung einer Redundanz verwendet werden. Dazu darf jeweils nur 1 FSNT14 parallel zu den integrierten Stromversorgungen in den FAM14 und FTS14KS angeschlossen und mit einer normalen Steckbrücke verbunden werden. Das FSNT14 sollte dabei zur optimalen Lastaufteilung möglichst neben den letzten Aktor im Bus gesetzt werden.