Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltnetzteil 24V DC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltnetzteil 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014033

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312314418

Sonepar Artikelnummer

120356561

Hersteller Artikelnummer

30014033

Hersteller Typ

SNT14-24V/48W

Hersteller Artikel Nr.:

30014033

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

88 .. 264 V

Leistungsabgabe:

48 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.2 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

36 mm

Einbauhöhe:

58 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.225 kg

Schaltnetzteil. Nennleistung 48W. Stand-by-Verlust nur 0,2W. Funktionen: - Stabilisierte Ausgangsspannung 24V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100mV), - Kurzschlussfest, - Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom begrenzt, kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung, - Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab, - Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist, - Überspannungsschutz: 140% bis 170%. HINWEIS: Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich. Technische Daten: - Eingangsspannung: 110-240V AC (-20%/+10%), 50Hz, - Ausgangsspannung: 24V DC, stabilisiert ±1%, - Nennleistung: 48W, - Wirkungsgrad: 92%, - Stand-by-Verlust: 0,2W, - Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35, - Einbaubreite: 2 TE (36mm).