Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltnetzteil 24V DC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltnetzteil 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20000168

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.75 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312402016

Sonepar Artikelnummer

121376981

Hersteller Artikelnummer

20000168

Hersteller Typ

SNT15-24VDC/15W

Hersteller Artikel Nr.:

20000168

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.75 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

625 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

15 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.073 kg

Schaltnetzteil. Nennleistung 15W. Stand-by-Verlust nur 0,1W. Funktionen: - Stabilisierte Ausgangsspannung 24V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100mV), - Kurzschlussfest, - Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom auf 0,75A begrenzt, die Ausgangsspannung sinkt entsprechend ab. Kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung, - Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab, - Autorecovery: Bei Unterschreitung der Ausgangsspannung unter 11V oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist, - Überspannungsschutz: 140% bis 170%. HINWEIS: Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich. Technische Daten: - Eingangsspannung: 230V AC (-20%/+10%), 50Hz, - Ausgangsspannung: 24V DC, stabilisiert ±1%, - Nennleistung: 15W, - Wirkungsgrad: 90%, - Stand-by-Verlust: 0,1W, - Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35, - Einbaubreite: 1 TE (18mm).