Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltrelais,1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC,GL 2000W

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltrelais,1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC,GL 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61001601

  • Funktion - teilelektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312205358

Sonepar Artikelnummer

120177459

Hersteller Artikelnummer

61001601

Hersteller Typ

ER61-UC

Hersteller Artikel Nr.:

61001601

Funktion:

teilelektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

12 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Sehr geringes Schaltgeräusch. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung. Dieses Relais ist nicht zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Hierzu nur die Relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC oder ESR61NP-230V+UC verwenden. Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher keinen Stand-by-Verlust. Erst beim Schließen des Steuerkontaktes wird der Mikrocontroller aktiviert, welcher das bistabile Relais in die richtige Richtung schaltet. Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird zurückgeschaltet.