Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltrelais 1U mit Plombierkappe

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltrelais 1U mit Plombierkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22001602

  • Funktion - teilelektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312206942

Sonepar Artikelnummer

121376983

Hersteller Artikelnummer

22001602

Hersteller Typ

ER12PK-001-230V

Hersteller Artikel Nr.:

22001602

Funktion:

teilelektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

12 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.059 kg

1 Wechsler potenzialfrei. 16A/250 V AC. Schaltleistung 2000 VA. Kein Stand-by-Verlust. Plombierbar. Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch alsKoppelrelais gemäß § 14a EnWG einsetzbar. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit,58 mm tief. Passives Relais geeignet für den Einsatz im EVU-Feld. Stoßspannungsfest bis 4kV. Steuerspannung 230 V AC. Geringes Schaltgeräusch. Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode. Integrierte Freilauf-/Löschdiode.