Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltrelais 2 Öffner (Ruhestromrelais) 16A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltrelais 2 Öffner (Ruhestromrelais) 16A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22020030

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312201572

Sonepar Artikelnummer

120022629

Hersteller Artikelnummer

22020030

Hersteller Typ

R12-020-230V

Hersteller Artikel Nr.:

22020030

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.079 kg

2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230V). Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V. Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Schaltrelais ER12DX-UC, ER12-200-UC und ER12-110-UC verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230V AC 50-60 Hz und 12-230V DC ab.