Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Schaltrelais 8V. 2 Schließer 16A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Schaltrelais 8V. 2 Schließer 16A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22200010

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312200490

Sonepar Artikelnummer

120022630

Hersteller Artikelnummer

22200010

Hersteller Typ

R12-200-8V

Hersteller Artikel Nr.:

22200010

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Elektromechanisches Schaltrelais mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1.9W. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.