ELTAKO - Schaltrelais geräuschlos mit Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22100001
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312206720
Sonepar Artikelnummer
120659331
Hersteller Artikelnummer
22100001
Hersteller Typ
ER12SSR-UC
Hersteller Artikel Nr.:
22100001
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12 .. 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
10 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Glühlampenlast:
400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg


