ELTAKO - Selbstlernender Feldfreischalter. 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22100231
Bemessungsstrom - 10 A
Einschaltschwelle Strom - 20 mA
Überwachungsspannung - DC
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010312203255
Sonepar Artikelnummer
120008737
Hersteller Artikelnummer
22100231
Hersteller Typ
FR12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
22100231
Bemessungsstrom:
10 A
Einschaltschwelle Strom:
20 mA
Überwachungsspannung:
DC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
26 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg


