Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Software PL-SW-PROF

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Software PL-SW-PROF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31000020

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312316856

Sonepar Artikelnummer

121376799

Hersteller Artikelnummer

31000020

Hersteller Typ

PL-SW-PROF

Hersteller Artikel Nr.:

31000020

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Updatefähig:

Nein

Betriebsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.430 kg

Koppelelement mit USB-Kabel und 230V-Netzteil zur Verbindung eines Computers mit dem Powerline-Netzwerk. Die PC-Software SIENNA Professional, zur Installation und Konfiguration der Powerline-Geräte vom PC aus, steht unter eltako.com zum Download zur Verfügung. SIENNA Professional ist ein Windows-basiertes Programm zur Installation und Konfiguration aller PL- und SIENNA-Komponenten und ist für Elektroinstallateure konzipiert. Das Powerline-System kann wahlweise mit dem Schraubendreher oder einem PC installiert und konfiguriert werden. Alle Änderungen der Konfiguration können vom PC aus durchgeführt werden. Ebenso können bestehende Installationen in einem Gebäude ausgelesen und erfasst werden. Die Busankopplung erfolgt über einen USB-Anschluss des PC. Durch die Powerline-Technologie kann die nächstgelegene Steckdose zur Busankopplung verwendet werden. Download gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Installationsanleitung.