Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Steckdose 16A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Steckdose 16A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24100900

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312700358

Sonepar Artikelnummer

120022637

Hersteller Artikelnummer

24100900

Hersteller Typ

ST12-16A STECKDOSE

Hersteller Artikel Nr.:

24100900

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.062 kg

16A-Einbausteckdose als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 und ­Aufbaumontage. 2,5 Teilungseinheiten = 45mm breit, 55mm tief.