Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Stellantrieb NC, 230V

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Stellantrieb NC, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014034

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312314425

Sonepar Artikelnummer

120356562

Hersteller Artikelnummer

30014034

Hersteller Typ

TSA02NC-230V

Hersteller Artikel Nr.:

30014034

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Heizkörperventil

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Nennspannung:

230 V

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.097 kg

Thermischer Stellantrieb AFRISO-230V/2W, stromlos geschlossen (NC). Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil. IP 54. Spannungsversorgung 230V AC ±10%. I max 200mA, -5/+60°C. Hub > 3mm in 3-6 Minuten. F˜ 90N.