ELTAKO - Stocko-Stecker für Stromstoßschalter ES75
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70000015
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312904138
Sonepar Artikelnummer
120177465
Hersteller Artikelnummer
70000015
Hersteller Typ
ES75-STECKER
Hersteller Artikel Nr.:
70000015
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Umgebungstemperatur:
30 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


