Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Strombegrenzungsrelais kapazitiv, 1 Schließer 10A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Strombegrenzungsrelais kapazitiv, 1 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61100330

  • Max. Scheinleistung - 600 VA

  • Montageart - sonstige

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0.01 kA

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312205464

Sonepar Artikelnummer

120177515

Hersteller Artikelnummer

61100330

Hersteller Typ

SBR61-230V/120µF

Hersteller Artikel Nr.:

61100330

Max. Scheinleistung:

600 VA

Montageart:

sonstige

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.01 kA

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.029 kg

1 Schließer 10A/250V AC. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Maximale kapazitive Last 120µF nach Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und EVGs) bzw. 60µF direkt am Netz (z.B. parallelkompensierte Leuchtstofflampen). Begrenzungswiderstand 24Ω, Begrenzungsdauer ca. 15ms. Der Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca. 15ms) Zuschalten von Hochlastwiderständen (24Ω) auf 10A begrenzt. Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu schützenden Relaiskontakt eines Schaltgerätes nachgeschaltet. Dauerlast max. 600W, maximale Schalthäufigkeit 600/h. Erklärung zur kapazitiven Lastangabe: Die Angabe der maximalen kapazitiven Last direkt am Netz muss z.B. bei parallelkompensierten Leuchtstofflampen bzw. konventionellen Vorschaltgeräten beachtet werden. Hierbei entscheidet der parallel zum Netz liegende Kondensator pro Leuchtmittel über die korrekte Dimensionierung. Die Angabe der maximalen kapazitiven Last nach Gleichrichter muss z.B. bei Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen beachtet werden. Es kann mit einer Ersatzkapazität von ca. 10µF pro Leuchtmittel gerechnet werden.