Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Strombegrenzungsrelais kapazitiv, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Strombegrenzungsrelais kapazitiv, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22100430

  • Max. Scheinleistung - 1200 VA

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0.02 kA

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312205457

Sonepar Artikelnummer

120177514

Hersteller Artikelnummer

22100430

Hersteller Typ

SBR12-230V/240µF

Hersteller Artikel Nr.:

22100430

Max. Scheinleistung:

1200 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.02 kA

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.047 kg

1 Schließer 16A/250V AC. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Maximale kapazitive Last 240µF nach Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und EVGs) bzw. 120µF direkt am Netz (z.B. parallelkompensierte Leuchtstofflampen). Begrenzungswiderstand 12Ω, Begrenzungsdauer ca. 15ms. Der Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca. 15ms) Zuschalten von Hochlastwiderständen (12Ω) auf 20A begrenzt. Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu schützenden Relaiskontakt eines Schaltgerätes nachgeschaltet. Dauerlast max. 1200W, maximale Schalthäufigkeit 600/h. Erklärung zur kapazitiven Lastangabe: Die Angabe der maximalen kapazitiven Last direkt am Netz muss z.B. bei parallelkompensierten Leuchtstofflampen bzw. konventionellen Vorschaltgeräten beachtet werden. Hierbei entscheidet der parallel zum Netz liegende Kondensator pro Leuchtmittel über die korrekte Dimensionierung. Die Angabe der maximalen kapazitiven Last nach Gleichrichter muss z.B. bei Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen beachtet werden. Es kann mit einer Ersatzkapazität von ca. 10µF pro Leuchtmittel gerechnet werden.