Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Stromrelais, 1 Wechsler 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Stromrelais, 1 Wechsler 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22001130

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

  • Strommessbereich - 0.1 .. 32 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312205426

Sonepar Artikelnummer

120177443

Hersteller Artikelnummer

22001130

Hersteller Typ

AR12DX-230V

Hersteller Artikel Nr.:

22001130

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Strommessbereich:

0.1 .. 32 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

230 V

Stromart:

AC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

120 s

Externer Stromwandler:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

230 V

Breite:

18 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.077 kg

1 Wechsler potenzialfrei 16A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätz­licher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltgeräten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusätzliche Schließverzug sonst das Gegenteil bewirkt. Mit einem internen Ringkernstromwandler wird der über einen Verbraucher V1 fließende Wechselstrom von 0,1A bis maximal 32A mit dem eingestellten Wert verglichen. Bei Überschreitung schaltet ein Relais innerhalb von 0,5 Sekunden einen an 2 angeschlossenen Verbrauchern V2 ab bzw. einen an 3 angeschlossenen Verbrauchern V3 ein. Einstellgenauigkeit ±5%. Ab 25A schaltet das Relais immer ein. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Die Strombasis A wird mit dem unteren rastenden Drehschalter A eingestellt. Als Basiswerte stehen 0,1A, 0,3A, 0,6A, 0,9A, 1,5A, 1,9A, 3,0A und 3,2A zur Wahl. Der Multiplikator xA wird mit dem mittleren rastenden Drehschalter xA eingestellt und liegt zwischen 1 und 10. Somit lassen sich Ströme ab 0,1A (Strombasis 0,1A und Multiplikator 1) einstellen. Die Rückfallverzögerung RV kann mit dem oberen rastenden Drehschalter RV zwischen 0 und 120 Sekunden eingestellt werden. Die Hysterese ist mit ca. 25% fest vorgegeben. Schaltzustandsanzeige mit LED. Der Messeingang M1-M2 ist gegenüber der Stromversorgung L-N und dem Arbeitskontakt 1(L)-2/3 ­galvanisch getrennt. Größere Referenzwerte als 32A können über einen externen Messwandler angepasst werden.