ELTAKO - Stromstoß-Schaltrelais geräuschlos durch Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61100003
Funktion - elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312109786
Sonepar Artikelnummer
120659658
Hersteller Artikelnummer
61100003
Hersteller Typ
ESR61SSR-230V
Hersteller Artikel Nr.:
61100003
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Einbautiefe:
18 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.033 kg


