Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELTAKO - Stromstoss-Schaltrelais IP nicht potentialfrei

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Stromstoss-Schaltrelais IP nicht potentialfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30062001

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324677

Sonepar Artikelnummer

121048565

Hersteller Artikelnummer

30062001

Hersteller Typ

ESR62NP-IP/110-240V

Hersteller Artikel Nr.:

30062001

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Leistungsaufnahme:

0.7 W

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.035 kg

Stromstoß-Schaltrelais IP, Apple Home über Wi-Fi mit 1 Schließer, nicht potenzialfrei, 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, 230V-Glüh- und ­Halogenlampen 2000W. REST-API und built for Matter. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 49x51mm, 25mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 2,5mm². Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur ­Schonung der Kontakte und Lampen. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240V. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Netzspannungs-Steuertaster. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht Over-the-Air-Updates (OTA). Dieser Aktor ist Apple Home-zertifiziert, weshalb er offiziell direkt über die Apple Home-App und Siri gesteuert werden kann. Dafür ist kein zusätzlicher Controller und kein Gateway notwendig. Über die Apple Home-App stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: - Szenen anlegen und ausführen. - Wenn-Dann-Automationen inklusive Geofencing erstellen. - Manuell Schalten. - Status abrufen. Für den Fernzugriff wird eine Apple-Steuerzentrale benötigt. Zum Beispiel ein HomePod mini. Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App. Eine Entwicklungsversion der REST-API steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt. Der Aktor entspricht allen Vorgaben des Matter-Standards, ist built for Matter und befindet sich in der Matter-Zertifizierung.