Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Stromstoßschalter 230V. 2 Schließer 25A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Stromstoßschalter 230V. 2 Schließer 25A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21200930

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312101605

Sonepar Artikelnummer

120022679

Hersteller Artikelnummer

21200930

Hersteller Typ

XS12-200-230V

Hersteller Artikel Nr.:

21200930

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

15 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.094 kg

2-polig 25A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontakte: 2 Schließer. Kontaktabstand 3mm.