Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Stromstoßschalter mit Wolfram-Vorlaufkontakt, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Stromstoßschalter mit Wolfram-Vorlaufkontakt, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21100801

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312206744

Sonepar Artikelnummer

121022447

Hersteller Artikelnummer

21100801

Hersteller Typ

ESW12DX-UC

Hersteller Artikel Nr.:

21100801

Funktion:

elektronisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

12 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

230 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 Hz

Max. Glühlampenlast:

3300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.064 kg

1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC mit Wolfram-Vorlaufkontakt. Der Vorlauf­kontakt schließt vor dem Hauptkontakt und bewältigt dadurch einen über wenige ms auftretenden Einschaltstrom von LED-Leuchtmitteln. Max. Einschaltstrom 500A/2ms. 230V-LED-Lampen bis 600W, Glühlampen 3300W. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Geringes Schaltgeräusch. Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung. Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Kontaktstellungen keinen Stromverbrauch. Lediglich während des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden fließt der Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller aktiviert. Er liest den letzten Schaltzustand aus seinem nichtflüchtigen Speicher, schaltet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte Richtung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zurück.