Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Trennrelais, 1 Schließer 5A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Trennrelais, 1 Schließer 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61100635

  • Montageart - sonstige

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 1

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312206690

Sonepar Artikelnummer

120659659

Hersteller Artikelnummer

61100635

Hersteller Typ

ETR61-230V

Hersteller Artikel Nr.:

61100635

Montageart:

sonstige

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

1

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.029 kg

1 Schließer potenzialfrei 5A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 50W, Glühlampen 1000W. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV). Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich. Der Abstand zwischen der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt beträgt 6mm. Stromversorgung 230V.