Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Trennrelais mit Fensterkontakt, 1 Schließer 10A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Trennrelais mit Fensterkontakt, 1 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61100631

  • Montageart - sonstige

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 1

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312205495

Sonepar Artikelnummer

120177471

Hersteller Artikelnummer

61100631

Hersteller Typ

ETR61NP-230V+FK

Hersteller Artikel Nr.:

61100631

Montageart:

sonstige

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

1

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Mit Fensterkontakt. 230V-LED-Lampen bis 100W, Glühlampen 2000W. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV). Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich. Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation. Stromversorgung 230V. Der beiliegende Fensterkontakt besteht aus einem Reedrelais mit Anschlussklemmen und einem Magneten. Der normalerweise geschlossene Kontakt öffnet, sobald der Magnet näher als 25mm gekommen ist. An die Klemmen T1 und T2 des Trennrelais ETR61NP angeschlossen, wird die Stromversorgung eines Dunstabzuges zugeschaltet, solange das Fenster offen ist. Das ETR61NP kann in die UP-Dose hinter die Steckdose für den Dunstabzug gelegt werden. Montage des Fensterkontaktes FK: Auf der Gehäuse-Schmalseite die Einsätze heraushebeln. Reedrelais anschließen und Gehäuse-Ausschnitt für die Leitung ausschneiden. Beide Gehäuse maximal 15 mm entfernt parallel ankleben und gegebenenfalls zusätzlich anschrauben. In der Längsrichtung kann der Magnet gegenüber dem Reedrelais beliebig verdreht sein.