Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Treppenlicht-Zeitschalter, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Treppenlicht-Zeitschalter, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23100934

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 8 .. 230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312401637

Sonepar Artikelnummer

120361009

Hersteller Artikelnummer

23100934

Hersteller Typ

TLZ12-8

Hersteller Artikel Nr.:

23100934

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

8 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

12 .. 1 min

Funktion:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Leistungsaufnahme:

100 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.066 kg

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen und ESL bis 100W, Glühlampen bis 2000W, ohne Ausschaltvorwarnung. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Die geräuschlose Elektronik belästigt nicht das empfindlichste Ohr – ganz im Gegensatz zu vielen Synchronmotoren mit mechanischem Getriebe. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Zeiteinstellung ca. 0,2 bis 12 Minuten. Glimmlampenstrom bis 50mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Eigener Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Ohne Ausschaltvorwarnung und Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Mit Doppelanschlüssen für Taster und Lampe, damit wahlweise oben und unten oder nur unten angeschlossen werden kann.