Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Treppenlicht-Zeitschalter, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Treppenlicht-Zeitschalter, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23100836

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 8 .. 230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312401620

Sonepar Artikelnummer

120379261

Hersteller Artikelnummer

23100836

Hersteller Typ

TLZ12-9

Hersteller Artikel Nr.:

23100836

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

8 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1 .. 12 min

Funktion:

elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Leistungsaufnahme:

600 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.066 kg

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, ESL bis 200W, Glühlampen bis 2300W. Ausschaltvorwarnung zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Die geräuschlose Elektronik belästigt nicht das empfindlichste Ohr – ganz im Gegensatz zu vielen Synchronmotoren mit mechanischem Getriebe. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Glimmlampenstrom bis 50mA abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Genaue Zeiteinstellung 1 bis 12 Minuten mit Minutenskala. Eigener Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Für 3-Leiter-Schaltungen mit Dachbodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar. Nur zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Nach einem Stromausfall wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen.