ELTAKO - Treppenlicht-Zeitschalter, geräuschloses Solid-State-Relais 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23100831
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312401460
Sonepar Artikelnummer
120356463
Hersteller Artikelnummer
23100831
Hersteller Typ
TLZ12G-230V+UC
Hersteller Artikel Nr.:
23100831
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
12 .. 1 min
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
8 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 .. 0 Hz
Bemessungsschaltstrom:
1.6 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Leistungsaufnahme:
400 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg


