Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Universal-2-fach-Rastplatte BR61+62+62-IP, grau

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Universal-2-fach-Rastplatte BR61+62+62-IP, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000018

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312908860

Sonepar Artikelnummer

120777207

Hersteller Artikelnummer

30000018

Hersteller Typ

U2RP

Hersteller Artikel Nr.:

30000018

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Universal-Rastplatte für die Montage von 1 oder 2 Geräten der Baureihen 61, 62 und 62-IP in Verteilern und Schaltschränken auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. Befestigung mit vormontierten Klebepads. Zusätzliche Befestigung bauseits mit Kabelbindern möglich.