ELTAKO - Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61100801
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010312107874
Sonepar Artikelnummer
120274009
Hersteller Artikelnummer
61100801
Hersteller Typ
EUD61NPN-UC
Hersteller Artikel Nr.:
61100801
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
8 .. 230 V
Nennleistung ohmsche Last:
400 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
400 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
4 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


