ELTAKO - Universal-Dockingstation iPads, Alu natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000001
Farbe - sonstige
Breite - 220 mm
Geeignet für - Apple Lightning (ab 5. Generation)
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312323786
Sonepar Artikelnummer
120777204
Hersteller Artikelnummer
30000001
Hersteller Typ
ONWALL-AL
Hersteller Artikel Nr.:
30000001
Farbe:
sonstige
Breite:
220 mm
Geeignet für:
Apple Lightning (ab 5. Generation)
Montageart:
Aufputz
Höhe:
140 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
1.873 kg


