ELTAKO - Universal-Weitbereichs-Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000175
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 3.3 .. 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312401859
Sonepar Artikelnummer
121114243
Hersteller Artikelnummer
20000175
Hersteller Typ
WNT15U/3,3-12V DC
Hersteller Artikel Nr.:
20000175
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
3.3 .. 12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Leistungsabgabe:
12 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.059 kg


