ELTAKO - Unterputz-Wand-Dockingstation für iPads 10,9 Zoll mit Ladefunktion, Alu schwarz eloxiert mit schwarzer Glasblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000098
Farbe - schwarz
Breite - 315 mm
Geeignet für - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312328620
Sonepar Artikelnummer
121224711
Hersteller Artikelnummer
30000098
Hersteller Typ
InWall-10-9-sz
Hersteller Artikel Nr.:
30000098
Farbe:
schwarz
Breite:
315 mm
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Höhe:
226 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
1.173 kg


