Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - UP-EnOcean-KNX-Gateway

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - UP-EnOcean-KNX-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000944

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem Funkbus - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312318911

Sonepar Artikelnummer

120659440

Hersteller Artikelnummer

30000944

Hersteller Typ

KNX ENO 626

Hersteller Artikel Nr.:

30000944

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Länge:

48 mm

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.030 kg

Bidirektionales Gateway zwischen EnOcean-Funk und KNX-Bus mit 8 Kanälen für die UP-Montage. Das Gerät KNX ENO 626 secure dient als bidirektionales Gateway zwischen EnOcean-Funk und dem KNX-Bus. Mit diesem Gerät können Befehle und Messwerte von EnOcean-Funksensoren auf den KNX-Bus übertragen werden, um zum Beispiel KNX-Aktoren zu steuern. Ebenso können EnOcean-Funkaktoren über KNX gesteuert werden. Das KNX ENO 626 secure unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit securityfähigen EnOcean-Geräten. Das KNX ENO 626 secure unterstützt mit seinen 8 Funkkanälen über 100 Geräteprofile (EEP: EnOcean Equipment Profile) und erlaubt damit die einfache und sichere Anbindung von unterschiedlichen EnOcean-Sensoren und -Aktoren an KNX-Installationen. Zusätzlich bietet das Gateway Logik- und Regelungsfunktionen und beinhaltet einen zuschaltbaren 1-Level-Funkrepeater. Die Repeater-Funktion dient dazu, größere Entfernungen zwischen Sensoren und Aktoren zu überbrücken. Die Konfiguration erfolgt mit dem KNX ENO-Tool. Download von www.weinzierl.de. UP-Montage in einer 55mm-Unterputzdose.