Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - USB-Verlängerungskabel

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - USB-Verlängerungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000020

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312907702

Sonepar Artikelnummer

120659333

Hersteller Artikelnummer

30000020

Hersteller Typ

USB-VERLÄNGERUNGSKABEL

Hersteller Artikel Nr.:

30000020

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.024 kg

USB-Verlängerungskabel 1,8m für FGW14-USB, Typ A, ST/BU.