ELTAKO - Wassersensor zu FSM60B reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000463
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 0 m
Anzahl der Befehle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312316108
Sonepar Artikelnummer
120356536
Hersteller Artikelnummer
30000463
Hersteller Typ
FWS60
Hersteller Artikel Nr.:
30000463
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
0 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.053 kg


