ELTAKO - Wechselstromzähler 1x65A, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28065615
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 .. 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312501696
Sonepar Artikelnummer
120470157
Hersteller Artikelnummer
28065615
Hersteller Typ
WSZ15D-65A MID
Hersteller Artikel Nr.:
28065615
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 .. 0 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
2000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.070 kg


