Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Wechselstromzähler mit Energieverbrauchsanzeige

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Wechselstromzähler mit Energieverbrauchsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28032411

  • Ausführung des Displays - LCD

  • Primärenergiearten - Strom

  • Geeignet zum Einbinden von Aktoren - Nein

  • Geeignet zum Einbinden von Kfz-Ladestationen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312500828

Sonepar Artikelnummer

120177479

Hersteller Artikelnummer

28032411

Hersteller Typ

EVA12-32A ENERGIEVERBRAUCHSANZEIGER

Hersteller Artikel Nr.:

28032411

Ausführung des Displays:

LCD

Primärenergiearten:

Strom

Geeignet zum Einbinden von Aktoren:

Nein

Geeignet zum Einbinden von Kfz-Ladestationen:

Nein

Mit Display:

Ja

Nennspannung:

230 V

Nennfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.079 kg

Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Die Energieverbrauchsanzeige EVA12 misst die Wirkenergie wie ein Wechselstromzähler anhand des zwischen dem Eingang und Ausgang fließenden Stromes und speichert den Verbrauch in nicht­flüchtige Speicher. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die monetäre Stromabrechnung zugelassen. Die Genauigkeit entspricht wie bei allen ELTAKO-Wechselstromzählern der Klasse B bei MID (1%), der Anlaufstrom beträgt 20mA. Damit reproduziert die Energieverbrauchsanzeige genau die Messung des an anderer Stelle des Gebäudes installierten Zählers für die Stromabrechnung. Das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufgeteilt. Feld 1: Diese Anzeige bezieht sich auf den aufgelaufenen Wert in Feld 3. IIII langsam nach rechts laufend = Feld 3 zeigt den aufgelaufenen Verbrauch seit Reset. Dies ist die Normalanzeige. S01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzte volle Stunde bis S24 = vor 24 Stunden. T01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter voller Tage bis T31 = vor 31 Tagen. M01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter voller Monate bis M12 = vor 12 Monaten. J01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letztes volles Jahr bis J24 = vor 24 Jahren. Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches (Wirkleistung) in Watt (W) bzw. Kilowatt (kW). Die Anzeigepfeile links und rechts zeigen die automatische Umschaltung W und kW an. Feld 3: Aufgelaufener Wert in kWh. Anzeige bis 9,999kWh mit 3 Nachkommastellen, ab 10 kWh mit 1 Nachkommastelle und ab 1000kWh ohne Nachkommastelle. Mit der linken Taste MODE wird in den Anzeigemöglichkeiten geblättert und diese werden im Feld 1 angezeigt: S01, T01, M01 und J01 wie oben beschrieben. Zuletzt folgt mit Drücken von MODE das Landeskürzel der eingestellten Sprache. D für deutsch, GB für englisch und F für französisch. Mit der rechten Taste SELECT wird innerhalb der Anzeigemöglichkeiten mit jedem Drücken die ­angezeigte Zahl um 1 erhöht und der entsprechende Wert im Feld 3 angezeigt. Aus der letzten vollen Stunde wird so die vorletzte Stunde usw. Wurde mit MODE die aktive Sprache gewählt, so kann mit SELECT auf eine andere Sprache umgeschaltet werden. Wird die neue Spracheinstellung mit MODE verlassen, ist diese aktiv. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SELECT-Betätigung und wenn beide Tasten kurz gleichzeitig gedrückt werden, springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück. Reset: Um das Speichern der Werte stundengenau zu beginnen, empfiehlt sich ein Reset zu einem günstigen Zeitpunkt nach der Installation. Hierzu die Tasten MODE und SELECT gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten, bis RES im Feld 1 erscheint. Wird nun SELECT kurz gedrückt, werden alle Speicher auf Null gesetzt. Danach geht das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück. Fehlermeldungen: Bei falscher Stromrichtung wird F01 im Display angezeigt. Sinkt die Spannung unter 170 V, wird F02 im Display angezeigt.