Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Wechselstromzähler mit Reset, ohne MID

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Wechselstromzähler mit Reset, ohne MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28032410

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 264.5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312501252

Sonepar Artikelnummer

120177545

Hersteller Artikelnummer

28032410

Hersteller Typ

WZR12-32A

Hersteller Artikel Nr.:

28032410

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 264.5 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Nein

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

2000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.079 kg

Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Dieser Wechselstromzähler mit Reset-Funktion misst die Wirkenergie anhand des zwischen Eingang und Ausgang fließenden Stromes und speichert den Verbrauch in nichtflüchtige Speicher. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die monetäre Stromabrechnung zugelassen. Die Genauigkeit entspricht wie bei allen ELTAKO-Wechselstromzählern der Klasse B bei MID (1%), der ­Anlaufstrom beträgt 20mA. Das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufgeteilt. Feld 1: Diese Anzeige bezieht sich auf den aufgelaufenen Wert in Feld 3. IIII langsam nach rechts laufend = Feld 3 zeigt den aufgelaufenen Verbrauch seit dem letzten Reset. Dies ist die Normalanzeige. S01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzte volle Stunde bis S24 = vor 24 Stunden. T01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter voller Tage bis T95 = vor 95 Tagen. Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches (Wirkleistung) in Watt (W) bzw. Kilowatt (kW). Die Anzeigepfeile links und rechts zeigen die automatische Umschaltung W und kW an. Feld 3: Aufgelaufener Wert bis 9999 kWh. Anzeige bis 9,999 kWh mit 3 Nachkommastellen, ab 10kWh mit 1 Nachkommastelle und ab 1000 kWh ohne Nachkommastelle. Mit der linken Taste MODE wird in den Anzeigemöglichkeiten geblättert und diese werden im Feld 1 angezeigt: S01 und T01 wie oben beschrieben. Zuletzt folgt mit Drücken von MODE das Landeskürzel der eingestellten Sprache. D für deutsch, GB für englisch, F für französisch und ES für spanisch. Mit der rechten Taste SELECT wird innerhalb der Anzeigemöglichkeiten mit jedem Drücken die angezeigte Zahl um 1 erhöht und der entsprechende Wert im Feld 3 gezeigt. Aus der letzten vollen Stunde wird so die vorletzte Stunde usw. Wurde mit MODE die aktive Sprache gewählt, so kann mit SELECT auf eine andere Sprache umgeschaltet werden. Wird die neue Spracheinstellung mit MODE verlassen, ist diese aktiv. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SELECT-Betätigung und wenn beide Tasten kurz gleichzeitig gedrückt werden, springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück. Reset: Die Tasten MODE und SELECT gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten, bis RES im Feld 1 erscheint. Wird nun SELECT kurz gedrückt, werden alle Speicher auf Null gesetzt. Danach kehrt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück. Fehlermeldung: Bei falscher Stromrichtung wird F01 im Display angezeigt.