Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Weitbereichs-Schaltnetzteil 24V DC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Weitbereichs-Schaltnetzteil 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20000073

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312401910

Sonepar Artikelnummer

121114241

Hersteller Artikelnummer

20000073

Hersteller Typ

WNT15-24VDC/24W

Hersteller Artikel Nr.:

20000073

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Leistungsabgabe:

24 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.064 kg

Schaltnetzteil. Nennleistung 24W. Stand-by-Verlust nur 0,1W. Funktionen: - Stabilisierte Ausgangsspannung 24V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100mV), - Kurzschlussfest, - Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom begrenzt, kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung, - Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab, - Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist, - Überspannungsschutz: 140% bis 170%. HINWEIS: Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich. Technische Daten: - Eingangsspannung: 110-240V AC (-20%/+10%), 50Hz, - Ausgangsspannung: 24V DC, stabilisiert ±1%, - Nennleistung: 24W, - Wirkungsgrad: 91%, - Stand-by-Verlust: 0,1W, - Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35, - Einbaubreite: 1 TE (18mm).