Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Weitbereichts-Schaltnetzteil 24V DC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Weitbereichts-Schaltnetzteil 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61000265

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.42 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312401941

Sonepar Artikelnummer

121114245

Hersteller Artikelnummer

61000265

Hersteller Typ

WNT61-24VDC/10W

Hersteller Artikel Nr.:

61000265

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.42 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.42 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Leistungsabgabe:

10 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

45 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

33 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.040 kg

Weitbereichs-Schaltnetzteil. Nennleistung 10W. Stand-by-Verlust nur 0,1W. Funktionen: - Stabilisierte Ausgangsspannung 24V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100mV), - Kurzschlussfest, - Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom auf 0,5A begrenzt, kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung, - Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab, - Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald normale Betriebsbedingungen wiederhergestellt sind, - Überspannungsschutz: 140% bis 170%. Technische Daten: - Eingangsspannung: 110-240V AC (-20%/+10%), 50Hz, - Ausgangsspannung: 24V DC, stabilisiert ±1%, - Nennleistung: 10W, - Wirkungsgrad: 86%, - Stand-by-Verlust: 0,1W, - Montageart: Einbaumontage, - Abmessungen (L x B x H): 45 x 45 x 33mm.