ELTAKO - wibutler pro (2. Gen.) Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000077
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Protokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312324608
Sonepar Artikelnummer
121022457
Hersteller Artikelnummer
30000077
Hersteller Typ
WP2
Hersteller Artikel Nr.:
30000077
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
15 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.763 kg


