Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Windsensor mit integrierter Heizung

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Windsensor mit integrierter Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20000076

  • Ausführung - Windsensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312206973

Sonepar Artikelnummer

121388992

Hersteller Artikelnummer

20000076

Hersteller Typ

WSH WINDSENSOR MIT H

Hersteller Artikel Nr.:

20000076

Ausführung:

Windsensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.300 kg

Funktionsweise: - Erzeugt eine Impulsfolge, abhängig von der Drehzahl des Windrades, - Impulsauswertung über das Sensorrelais LRW12D, - Bei Frosterkennung aktiviert sich die integrierte Heizung automatisch, sofern eine 24-V-Versorgungsspannung angeschlossen ist. Heizleistung: 4,1 W. Technische Daten: - Stand-by-Verlustleistung: 0,1 W, - Maße Windsensor: 111 mm (Durchmesser) x 125 mm (Höhe), - Maße Befestigungswinkel: 115 mm (Länge) x 33 mm (Breite) x 70 mm (Höhe), - Schutzart: IP54, - Umgebungstemperatur: –20 °C bis +65 °C, - Montage über werkseitig vormontierten Befestigungswinkel, - Anschluss: 5 m werksseitig angeschlossenes, 4-adriges Kabel, - Inkl. Halterung für Lichtsensor LS im Lieferumfang, - Versorgungsspannung Heizung: 24 V DC z. B. SNT15-24VDC/15W