Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Wippe für Fernbedienungen und Handsender

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Wippe für Fernbedienungen und Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000960

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312906354

Sonepar Artikelnummer

120521536

Hersteller Artikelnummer

30000960

Hersteller Typ

W-FHS/FMH2-

Hersteller Artikel Nr.:

30000960

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.005 kg

Wippe. Für alle Taster und Handsender liefern wir Wippen in allen angebotenen Taster- und Handsender-Farben mit Lasergravur. Für je einen Pfeil oben (auf) und unten (ab) genügt die Zusatzbezeichnung +2P. Für 0 (=aus) oben und I (=ein) unten genügt die Zusatzbezeichnung +0I. Für I (=ein) oben und 0 (=aus) unten genügt die Zusatzbezeichnung +I0. Andere Aufdrucke mit maximal 6 Zeilen müssen beschrieben werden und gravieren wir dann in der Schriftart Arial. Maximal je zwei Zeilen oben, in der Mitte und unten. Erhalten wir per E-Mail an LGI eltako.de eine Adobe Illustrator- oder Corel Draw-Datei mit den Endungen .ai bzw. .cdr, gravieren wir auch individuelle Kundenvorgaben. Bei den Bustastern und Bus-Flachtastern reduziert sich der Platz für die Lasergravur durch die LEDs.