ELTAKO - Wippe für Funktaster 55x55mm, reinweiß glänzend E-Design55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055968
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312908976
Sonepar Artikelnummer
121022626
Hersteller Artikelnummer
30055968
Hersteller Typ
W-F2T55EB-
Hersteller Artikel Nr.:
30055968
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.009 kg


